Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LAB SAFETY SUPPLY 9F491 Bottle Wide Mouth 500 Ml Polypropylene - Pack Of 12 | AF4PYD

LAB SAFETY SUPPLY 9F491 Bottle Wide Mouth 500 Ml Polypropylene - Pack Of 12

Raktáron
Tétel: AF4PYD Modell: 9F491

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€165.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
Kapacitás500 ml / 16 oz.
Záró színTermészetes
Záróanyagpolipropilén
Átmérő2 9 / 10 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság6 9 / 10 "
Szájszéles
Csavaros záródás méreteR55
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2555
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód3923300090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méretePkg. Menny.Ár
LAB BIZTONSÁGI KELLÉKEK 8AX98 keskeny szájú üveg 4 uncia 4 darab - 12 darabos csomag | AF3QJV 8AX98125 ml / 4 oz.2"4 1 / 10 "keskenyR2812€61.66
LAB BIZTONSÁGI KELLÉKEK 8AXC6 keskeny szájú palack 16 uncia 12 darab | AF3QJW 8AXC6500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6 2 / 5 "keskenyR2812€138.69
LAB BIZTONSÁGI KÉSZLET 8AXC7 keskeny szájú palack 1000 Ml polipropilén Lss - 6 csomag | AF3QJX 8AXC71,000 ml / 32 oz.3.5 "8"keskenyR286€109.15
LAB BIZTONSÁGI KÉSZLET 8AXC8 keskeny szájú üveg 2000 Ml polipropilén Lss - 6 darabos csomag | AF3QJY 8AXC82,000 ml / 64 oz.4 7 / 10 "9.375 "keskenyR386€263.38
LAB BIZTONSÁGI KELLÉKEK 8AXC9 Üveg polipropilén széles szájú 8 uncia 12 darab | AF3QJZ 8AXC9250 ml / 8 oz.2 3 / 10 "5 7 / 10 "szélesR4512€118.77
LAB BIZTONSÁGI KÉSZLET 8TLK0 palack széles szájú polipropilén 125 ml - 12 darabos csomag | AF4DYE 8TLK0125 ml / 4 oz.2"4"szélesR3812€75.27
LAB BIZTONSÁGI KÉSZLET 8ZAT3 Poly palackok 1000ml / 32 uncia - 6 darabos csomag | AF4KGM 8ZAT31,000 ml / 32 oz.3.5 "8.125 "szélesR656€122.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9F491 Bottle Wide Mouth 500 Ml Polypropylene - Pack Of 12
€165.32 /csomag