Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V497 tégelyek kupakkal 250 ml-es polipropilén - 12 db-os csomag | AC6CMN

LAB SAFETY SUPPLY 32V497 tégely kupakkal 250 ml polipropilén – 12 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AC6CMN Modell: 32V497

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
Kapacitás250mL
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő2.52 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság4.685 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete70mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909910
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteAlakPkg. Menny.Ár
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V496 tégelyek kupakkal 125 ml-es polipropilén - 12 db-os csomag | AC6CMM 32V496125mLfehér2.52 "2.874 "70mmRound12€52.38
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V498 tégelyek kupakkal 500 ml-es polipropilén - 6 db-os csomag | AC6CMP 32V498500mLfehér4.409 "3.346 "120mmRound6€60.69
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 32V499 tégelyek kupakkal 1000ml polipropilén - 6 db-os csomag | AC6CMQ 32V4991,000mLfehér4.409 "5.748 "120mmRound6€104.18
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 3UCP3 széles szájú üvegek 120 ml/4 uncia - 12 db-os kiszerelés | AD2UAA 3UCP3125 ml / 4 oz.Fekete70mm60mm70mmRound12€65.00
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 8ZEP6 Széles szájú tégelyek Polipropilén 16oz - 10 db-os csomag | AF4KUJ 8ZEP6500 ml / 16 oz.fehér3.625 "4 1 / 10 "92mmEgyenes oldalú10€98.51
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 9DHY6 tégely széles szájú 250 ml polipropilén - 10 db-os csomag | AF4NJF 9DHY6250 ml / 8 oz.fehér3.625 "2 3 / 5 "92mmEgyenes oldalú10€69.67
LABORBIZTONSÁGI ELLÁTÁS 9HZN6 széles szájú tégely 1200 ml műanyag Pk5 | AF4RZX 9HZN61,200 ml / 40 oz.Fekete4.875 "5 1 / 5 "123mmEgyenes oldalú5€118.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V497 tégely kupakkal 250 ml polipropilén – 12 db-os csomag
€81.15 /csomag