Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-BD magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81

KRYTOX XHT-BD magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZGK Modell: XHT-BDKereszthivatkozás: 35RV81
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
€2,589.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 1.5. fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-BD
Min. Működési hőmérséklet68 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C46 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C500 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-BD zsírpatron alacsony fordulatszámú csapágyak és párnaházak kenésére
    • A PFPE alapolaj alacsonyabb párolgási sebességet és magasabb viszkozitást biztosít magas hőmérsékleten
    • Nem olvadó sűrítőszerrel felszerelve, a közönséges zsírok olvadáspontja feletti hőmérsékleten történő használatra
    • Oxigénbiztos, nem gyúlékony és kémiailag semleges

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-BD magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZGJ 35RV80 XHT-BD0.5kgBefőttes üveg€1,691.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-BD magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg
€2,589.22 /Mértékegység