Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsíros edény | AH4ZGD 35RV75

KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsíros edény

Raktáron
Tétel: AH4ZGD Modell: XHT-ACXKereszthivatkozás: 35RV75
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
€2,013.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-ACX
Min. Működési hőmérséklet50 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-ACX zsír szelepek, csapágyak és rúdmalmok kenésére
    • A PFPE alapolaj rendkívül magas hőmérsékleten nagy viszkozitást és alacsonyabb párolgási sebességet biztosít
    • Nátrium-nitrit adalékokkal készült a fokozott korrózió és kopásvédelem érdekében
    • Kompatibilis oxigénnel, műanyagokkal és elasztomerekkel

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73 XHT-ACX2 oz.Cső€328.41
KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsírpatron, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgPatron€3,085.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsíros edény
€2,013.90 /Mértékegység