Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73

KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZGB Modell: XHT-ACXKereszthivatkozás: 35RV73
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
€364.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet572 fok. F
Mfr. SorozatXHT-ACX
Min. Működési hőmérséklet50 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C65 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C738 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-ACX zsír nátrium-nitrit adalékokkal szelepek, papírgép-csapágyak és textilberendezések kenésére
    • Nagyon magas hőstabilitást biztosít akár 300 ° C hőmérsékleten, és nagyon alacsony olajpárolgási sebességet biztosít, korrózió és kopásgátló kombinációval
    • Kompatibilis oxigénnel, műanyagokkal és elasztomerekkel
    • Nem gyúlékony és kémiailag inert tulajdonságok, veszélyeztetett működés biztosításához illékony gázokat és rendkívül reaktív vegyi anyagokat alkalmazó környezetben

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsíros edény | AH4ZGD 35RV75 XHT-ACX0.5kgBefőttes üveg€1,812.51
KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsírpatron, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgPatron€2,776.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-ACX magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.
€364.92 /Mértékegység