Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX NRT PLSS magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZFL 35RV59

KRYTOX NRT PLSS magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZFL Modell: NRT PLSSKereszthivatkozás: 35RV59
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
€199.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 2. fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet750 fok. F
Mfr. SorozatNRT PLSS
Min. Működési hőmérséklet88 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C25 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C240 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox NRT PLSS zsírcső csapágyak, perselyek, hüvelyek, szivattyúk, O-gyűrűk, tömítések és szivattyúk kenésére tervezve karbantartási és javítási alkalmazásokhoz
    • Kiváló filmképződés és nagy ellenállás a vízkimosással szemben a kenés megtartása érdekében
    • Nem gyúlékony és nem reakcióképes illékony gázokkal és reaktív vegyi anyagokkal rendelkező környezetben való használatra
    • Magas hőstabilitás a -59.8 és 249.8 ° F közötti hőmérsékletek elviseléséhez
    • NSF H-1 élelmiszer-minőségű tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 100 ° CViszkozitás @ 40 ° CÁr
KRYTOX NRT PLSS magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz. | AH4ZFM 35RV60 NRT PLSSCső8 oz.1.95750 fok. F88 fok. F25 cSt240 cSt€566.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX NRT PLSS magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz.
€199.88 /Mértékegység