Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX NRT 8904 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz., Ptfe | AH4ZFF 35RV50

KRYTOX NRT 8904 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZFF Modell: NRT 8904Kereszthivatkozás: 35RV50
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
€182.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 2. fokozat
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet750 fok. F
Mfr. SorozatNRT 8904
Min. Működési hőmérséklet88 fok. F
Fajsúly1.95
Viszkozitás @ 100 ° C9 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C60 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox NRT 8904 zsírcső görgők, tömítések, sebességváltók, szerelvények, zsanérok, szelepek és O-gyűrűs tömítések kenésére alkalmas maró környezetben
    • Nem gyúlékony és kémiailag inert illékony gázokkal és veszélyes vegyi anyagokkal rendelkező környezetben
    • PTFE zsírsűrítő a munkadarabok korróziótól és zord külső környezettől történő megvédésére

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX NRT 8904 magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz., Ptfe
€182.00 /Mértékegység