Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 217 extrém nyomású zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZCU 35RU82

KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZCU Modell: GPL 217Kereszthivatkozás: 35RU82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€536.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 460 fokozat
színekFekete
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. SorozatGPL 217
Min. Működési hőmérséklet86 fok. F
Fajsúly1.78 a 1.95
Viszkozitás @ 100 ° C42 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C450 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox GPL 217 ideális nagy terhelésű csapágyakhoz és fogaskerekekhez, ferde tengelyekhez, CV- és U-csuklókhoz és kereskedelmi minőségű elektromos kapcsolókhoz
    • Molibdén-diszulfidot tartalmaz, hogy ellenálljon az extrém nyomásnak, és PTFE sűrítőt tartalmaz, akár 550 °F kezelési hőmérsékletig
    • Nem gyúlékony és kémiailag semleges a veszélymentes működés és reakciómentes kenés érdekében illékony környezetben, ill.
    • Kompatibilis elasztomerekkel, műanyagokkal, fémekkel és kerámiákkal

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusMin. Működési hőmérsékletÁr
KRYTOX GPL 217 extrém nyomású zsíros tégely, 1 kg, NLGI 2, PTFE sűrítő, -300°F és 0°F között | AH4ZCV 35RU83 GPL 2170.5kgBefőttes üveg86 fok. F€1,102.96
KRYTOX GPL 217 extrém nyomású zsírfecskendő, 0.5 oz. | CE7NZQ 35RU79 GPL 2170.5 oz.fecskendő550 fok. F€108.55
KRYTOX GPL 217 extrém nyomású zsírpatron, 0.8 kg, Ptfe | CE7NZR 35RU85 GPL 2170.8kgPatron550 fok. F€1,530.59
KRYTOX GPL 217 extrém nyomású zsírcső, 2 oz., Ptfe | CE7NZT 35RU81 GPL 2172 oz.Cső550 fok. F€175.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe
€536.49 /Mértékegység