Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 104 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg | CE7NWB 35RT63

KRYTOX GPL 104 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: CE7NWB Modell: GPL 104Kereszthivatkozás: 35RT63
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
€941.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 68 fokozat
Konténer mérete0.5kg
konténer típusvödör
Max. Működési hőmérséklet-60 fok F
Mfr. SorozatGPL 104
Min. Működési hőmérséklet355 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C8.4 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C60 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • Krytox GPL 104 kenőolaj ideális kompozitok, műanyagok, fémek és szerves anyagok kenésére orvosi, automatizálási és repülőgépipari alkalmazásokhoz
    • Politetrafluor-etilén (PTFE) sűrítő az alapolaj elleni gát kialakításához súrlódási érintkezési pontokon, hosszú távú kenéshez
    • Nem gyúlékony perfluor-poliéter (PFPE) összetétel, amely ellenáll a korrozív vegyi anyagok és az erősen reaktív gázok hatásának, ugyanakkor nagy a sugárzás stabilitása és a vízlepergetés
    • -60 és 355 ° F közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 104 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 1 uncia. | CE7NVZ 35RT57 GPL 1041 Oz.Cseppentő palack€101.94
KRYTOX GPL 104 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 oz. | CE7NWC 35RT60 GPL 1042 oz.Tű orrpalack€247.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 104 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg
€941.22 /Mértékegység