Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 103 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 4 oz. | CE7NVW 35RT48

KRYTOX GPL 103 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 4 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NVW Modell: GPL 103Kereszthivatkozás: 35RT48
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
€280.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 32 fokozat
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCseppentő palack
Max. Működési hőmérséklet-76 fok F
Mfr. SorozatGPL 103
Min. Működési hőmérséklet310 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C30 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9

Termék részletek:

    • Krytox GPL 103 kenőanyag napfénytető tömítések, szellőzőnyílások és ablaktörlő motorok kenéséhez
    • Perfluor-poliéter (PFPE) bázist tartalmaz, amely kiküszöböli az erős vegyszerekkel, műanyagokkal, elasztomerekkel, fémekkel, reaktív gázokkal, nedvességgel, savakkal és gőzzel szembeni reakció esélyét
    • A politetrafluor-etilén (PTFE) sűrítőanyag gátat képez az alapolajjal szemben a súrlódási érintkezési pontokban, biztosítva a hosszú távú kenést
    • -76-310 ° F üzemi hőmérséklet-tartomány

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 103 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 0.5 oz., -76 és 310 fok között. F | CE7NVP 35RT41 GPL 1030.5 oz.Cseppentő palack€73.39
KRYTOX GPL 103 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 1 uncia. | CE7NVT 35RT44 GPL 1031 Oz.Cseppentő palack€101.94
KRYTOX GPL 103 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 uncia. | CE7NVV 35RT47 GPL 1032 oz.Tű orrpalack€249.78
KRYTOX GPL 103 általános célú kenőanyag vödör, 1kg | CE7NVY 35RT52 GPL 1031kgvödör€1,890.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 103 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 4 oz.
€280.93 /Mértékegység