Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX AUT 2E45 korróziógátló adalék zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZCP 35RR99

KRYTOX AUT 2E45 korróziógátló adalék zsírpatron, 0.8 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZCP Modell: AUT 2E45Kereszthivatkozás: 35RR99
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
€1,504.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamISO fokozat 100
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet392 fok. F
Mfr. SorozatAUT 2E45
Min. Működési hőmérséklet47 fok. F
Fajsúly2 órakor 0 fok C
Viszkozitás @ 100 ° C12.5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C100 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox AUT 2E45 autózsír korróziógátló adalékokkal és nátrium-nitrit mentes formulával
    • A szintetikus alapolaj kopásállóságot biztosít, és biztonságosan használható durva vegyszerekkel és illékony gázokkal
    • Alacsony molekulatömegű és szubmikronos részecskeméretű PTFE sűrítő a nagy teljesítményű csapágyak kiváló teljesítményéhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX AUT 2E45 korróziógátló adalék zsírpatron, 0.8 kg
€1,504.48 /Mértékegység