Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX AUT 2245 korróziógátló adalékos zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZCK 35RR94

KRYTOX AUT 2245 korróziógátló adalékos zsírtartály, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZCK Modell: AUT 2245Kereszthivatkozás: 35RR94
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
€947.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamISO fokozat 100
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet392 fok. F
Mfr. SorozatAUT 2245
Min. Működési hőmérséklet47 fok. F
Fajsúly2 órakor 0 fok C
Viszkozitás @ 100 ° C12.5 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C100 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox AUT 2245 zsír az erősen megterhelt csapágyak és O-gyűrűk kenésére 47 - 392 ° F hőmérsékleti tartományban
    • A nátrium-nitrit készítmény kopás- és korrózióállóságot kínál
    • Nem gyúlékony, kémiailag inert és biztonságos reaktív gázokkal és veszélyes vegyi anyagokkal együtt
    • PTFE sűrítő, amely kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 100 ° CViszkozitás @ 40 ° CÁr
KRYTOX AUT 2245 korróziógátló zsír, PTFE, fehér, 2 0z., NLGI 2. fokozat, 392 fok. F Max. Hőmérséklet | AH4ZCJ 35RR95 AUT 2245Cső2 oz.2 órakor 0 fok C392 fok. F47 fok. F12.5 cSt100 cSt€193.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX AUT 2245 korróziógátló adalékos zsírtartály, 0.5 kg
€947.38 /Mértékegység