Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AD korróziógátló zsírfecskendő

Raktáron
Tétel: CE7NVB Modell: 283ADKereszthivatkozás: 35RR82

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€237.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet84 fok. F
Mfr. Sorozat283AD
Min. Működési hőmérséklet600 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C502 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C44 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • Krytox 283AD zsír, alkalmas oxigénes eszközök, menetek, O-gyűrűk, tömítések, szelepek és csapágyak kenésére repülési és űrhajózási alkalmazásokhoz
    • Nem gyúlékony és kémiailag inert az illékony gázokat és rendkívül reakcióképes vegyi anyagokat tartalmazó környezetben
    • 5% nátrium-nitrit adalékot tartalmaz a fémek kopás és korrózió elleni védelme érdekében
    • A PTFE sűrítő nagy termikus stabilitást biztosít 550 F feletti hőmérsékletek elviseléséhez

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusMin. Működési hőmérsékletÁr
KRYTOX 283AD korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe | AH4ZBY 35RR83 283AD2 oz.Cső84 fok. F€833.79
KRYTOX 283AD korróziógátló zsírtartó edény, 0.5 kg, 84-600 fok. F | AH4ZCA 35RR85 283AD0.5kgBefőttes üveg84 fok. F€5,197.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AD korróziógátló zsírfecskendő
€237.54 /Mértékegység