Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AD korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe | AH4ZBY 35RR83

KRYTOX 283AD korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZBY Modell: 283ADKereszthivatkozás: 35RR83
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
€833.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet600 fok. F
Mfr. Sorozat283AD
Min. Működési hőmérséklet84 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C502 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C44 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AD zsír oxigénes berendezések, menetek, O-gyűrűk, tömítések, szelepek és csapágyak kenésére
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös a könnyű használat érdekében illékony gázokkal és erősen reakcióképes vegyi anyagokkal rendelkező környezetben
    • 5% nátrium-nitrit adalékot tartalmaz a fémek kopás és korrózió elleni védelme érdekében
    • A PTFE sűrítő 550 ° F feletti hőmérsékleten magas hőstabilitást kínál

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusMin. Működési hőmérsékletÁr
KRYTOX 283AD korróziógátló zsírtartó edény, 0.5 kg, 84-600 fok. F | AH4ZCA 35RR85 283AD0.5kgBefőttes üveg84 fok. F€5,197.19
KRYTOX 283AD korróziógátló zsírfecskendő | CE7NVB 35RR82 283AD0.5 oz.fecskendő600 fok. F€237.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AD korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe
€833.79 /Mértékegység