Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AC korróziógátló zsírcső, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79

KRYTOX 283AC korróziógátló zsírcső, 8 oz., Ptfe

Raktáron
Tétel: AH4ZBV Modell: 283ACKereszthivatkozás: 35RR79
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
€869.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat283AC
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AC kenőzsír menetek, oxigénkészülékek, O-gyűrűk, tömítések, szelepek és csapágyak súrlódási veszteségének csökkentésére
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös a könnyű használat érdekében illékony gázoknak és erősen reakcióképes vegyszereknek kitett környezetben
    • A PTFE sűrítő nagy termikus stabilitást biztosít maximum 450 °F hőmérsékleten, és nátrium-nitrit a fémfelületek kopás és korrózió elleni védelméért
    • Megfelel a MIL CAGE FSN NATO és a H-1 élelmiszeripari követelményeknek

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 283AC korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér, Ptfe | AH4ZBU 35RR78 283AC2 oz.Cső€248.45
KRYTOX 283AC korróziógátló zsíros tégely, 0.5 kg | AH4ZBW 35RR80 283AC0.5kgBefőttes üveg€5,197.19
KRYTOX 283AC korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgPatron€6,753.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AC korróziógátló zsírcső, 8 oz., Ptfe
€869.59 /Mértékegység