Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 280AB korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64

KRYTOX 280AB korróziógátló zsírcső, 8 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZBL Modell: 280ABKereszthivatkozás: 35RR64

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€869.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet450 fok. F
Mfr. Sorozat280AB
Min. Működési hőmérséklet104 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C86 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 280AB zsírcső korróziógátló és nem gyúlékony tulajdonságokkal, rúdmalmokhoz, nagy terhelésű csapágyakhoz és papírgyári szállítószalagokhoz való használatra
    • Ezenkívül kivételes hőstabilitást és kopásvédelmet biztosít -40 és 450 °F közötti hőmérséklet-tartományban

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁr
KRYTOX 280AB korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZBK 35RR63 280AB2 oz.€683.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 280AB korróziógátló zsírcső, 8 oz.
€869.59 /Mértékegység