Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AD extrém nyomású zsírfecskendő, 1.93 g/ml

Raktáron
Tétel: CE7NUV Modell: 250ADKereszthivatkozás: 35RR54

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€237.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
Sűrűség1.93 g / ml
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet600 fok. F
Mfr. Sorozat250AD
Min. Működési hőmérséklet84 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C502 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C44 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • Krytox 250AD űrrepülési nagy terhelésű kenőzsír szelepek, csapágyak, O-gyűrűk, menetek és oxigénes berendezések kenésére repülési és repülési alkalmazásokhoz
    • Molibdén-diszulfid adalék az extrém nyomásoknak nagy terhelésű fogaskerekek és csapágyak esetén, valamint PTFE sűrítőanyag az 550 °F-ig terjedő hőmérséklet elviselésére
    • Kémiailag inert és nem tűzveszélyes reakciómentes kenéshez és veszélymentes működéshez illékony környezetekben, ill.

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AD Extrém nyomású zsírcső, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 oz.Cső€883.09
KRYTOX 250AD Extrém nyomású zsírzsír-zsírcső, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.Cső€2,836.02
KRYTOX 250AD extrém nyomású zsíros tégely, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgBefőttes üveg€4,020.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AD extrém nyomású zsírfecskendő, 1.93 g/ml
€237.54 /Mértékegység