Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 250AD Extrém nyomású zsírcső, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55

KRYTOX 250AD extrém nyomású zsírcső, 2 uncia.

Raktáron
Tétel: AH4ZBD Modell: 250ADKereszthivatkozás: 35RR55

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€883.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém nyomás zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekFekete
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet600 fok. F
Mfr. Sorozat250AD
Min. Működési hőmérséklet84 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C502 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C44 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • NLGI molibdén-diszulfid-adalékokat tartalmazó 2. osztályú zsír súrlódásmentesen, nagy nyomáson történő működéshez és a repülés megakadályozásához az űrkutatásban
    • Nem gyúlékony és kémiailag inert tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek biztonságosak minden fém, műanyag és elasztomer esetében

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 250AD Extrém nyomású zsírzsír-zsírcső, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 oz.Cső€2,836.02
KRYTOX 250AD extrém nyomású zsíros tégely, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgBefőttes üveg€4,020.82
KRYTOX 250AD extrém nyomású zsírfecskendő, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 oz.fecskendő€237.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 250AD extrém nyomású zsírcső, 2 uncia.
€883.09 /Mértékegység