Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRUEGER H-1.5-38-ALLSS Therma szintmérő tartály 38 D 1.5 Npt | AE4QHP 5MFX6

KRUEGER H-1.5-38-ALLSS Therma szintmérő tartály 38 D 1.5 Npt

Raktáron
Tétel: AE4QHP Modell: H-1.5-38-ALLSSKereszthivatkozás: 5MFX6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€551.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintmérő
Szerelő anya anyagaAlumínium
Persely anyag316 rozsdamentes
Kalibráló egység növekményei1 / 8s egy tartályból
Kalibráló egység anyagaBelső üveg, külső műanyag
Csatlakozás mérete1.5 "NPT
Úszó Dia.1.375 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
TömítőanyagDuro-nitril
Nyomás értékelés70 PSI
Felbontás1/8 tartály
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Rúd anyaga316 rozsdamentes
Tartály mélysége38 "
Temp. Hatótávolság-20-200 F fok
típusTartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszabbítás hosszaPontosságSzerelő anya anyagaÚszó Dia.Úszó anyagTömítőanyagSzegecs anyagaRúd anyagaÁr
KRUEGER H-2-121 Therma szintmérő tartály mélység 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€289.67
KRUEGER H-2-122 Therma szintmérő tartály mélység 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€289.67
KRUEGER H-2-123 Therma szintmérő tartály mélység 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-124 Therma szintmérő tartály mélység 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-125 Therma szintmérő tartály mélység 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-127 Therma szintmérő tartály mélység 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés
KRUEGER H-2-128 Therma szintmérő tartály mélység 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 tartályHDPE műanyag1.125 "HDPE műanyagDuro-nitrilSárgarézGalvanizált acél€239.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRUEGER H-1.5-38-ALLSS Therma szintmérő tartály 38 D 1.5 Npt
€551.78 /Mértékegység