Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KOYO BH-1610 Needle Roller Bearing, Bh, 1610, 1 Inch Bore, 1 5/16 Inch Od, Full Complement, Open | CR7KYL 779K90

KOYO BH-1610 Needle Roller Bearing, Bh, 1610, 1 Inch Bore, 1 5/16 Inch Od, Full Complement, Open

Raktáron
Cikkszám: CR7KYL Modell: BH-1610Kereszthivatkozás: 779K90
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
€29.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűgörgős csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KOYO IR-242816 belső gyűrű, 1 1/2 hüvelykes furat, 1.75 hüvelykes külső átmérő, 1 hüvelyk teljes szélesség, ötvözött acél, IR-242816 | CR7KVD 779KF5 IR-242816Gyűrű€65.96
KOYO IR-2020 belső gyűrű, 1 1/4 hüvelykes furat, 1.5 hüvelykes külső, 1.265 hüvelykes teljes szélesség, ötvözött acél, IR-2020 | CR7KVE 779KF3 IR-2020Gyűrű€89.84
KOYO IR-1816 belső gyűrű, 1 1/8 hüvelykes furat, 1.375 hüvelyk külső átmérő, 1.015 hüvelyk teljes szélesség, ötvözött acél, IR-1816 | CR7KVF 779KF1 IR-1816Gyűrű€155.16
KOYO IR-1916 belső gyűrű, 1 3/16 hüvelykes furat, 1.5 hüvelykes külső átmérő, 1.015 hüvelyk teljes szélesség, ötvözött acél, IR-1916 | CR7KVG 779KF2 IR-1916Gyűrű€88.73
KOYO IR-283624 belső gyűrű, 1 3/4 hüvelykes furat, 2.25 hüvelykes külső átmérő, 1.5 hüvelykes teljes szélesség, ötvözött acél, IR-283624 | CR7KVH 779KF6 IR-283624Gyűrű€80.97
KOYO IR-162016 belső gyűrű, 1 hüvelykes furat, 1.25 hüvelykes külső, 1 hüvelyk teljes szélesség, ötvözött acél, IR-162016 | CR7KVJ 779KF0 IR-162016Gyűrű€45.57
KOYO IR-1616 belső gyűrű, 1 hüvelykes furat, 1.25 hüvelyk külső átmérő, 1.015 hüvelyk teljes szélesség, ötvözött acél, IR-1616 | CR7KVK 779KE9 IR-1616Gyűrű€69.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOYO BH-1610 Needle Roller Bearing, Bh, 1610, 1 Inch Bore, 1 5/16 Inch Od, Full Complement, Open
€29.02 /Mértékegység