KOHLER PA-CH395-3031 benzinmotor 4 ciklusú 9.5 LE | AA3KLT 11M963

KOHLER PA-CH395-3031 4 ciklusú benzinmotor 9.5 LE

Raktáron
Tétel: AA3KLT Típus: PA-CH395-3031Kereszthivatkozás: 11M963

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,837.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenzinmotor, 4 ciklusú, 9.5 LE
Légtisztító típusNégytiszta, 4 fokozatú, egész évszakra szóló nagy teherbírású ciklon
LégszűrőRáncolt papír perforált fém / hab előtisztítóval
CsapágyakDaul Ball, TLT és lendkerék
HengerekÖntöttvas hengerbélés
DesignFelső szelep
Motor RPM3750
Üzemanyagtartály kapacitás7.8 Qt.
Sebességváltóbelső
Bruttó nyomaték13.2 lb.-ft.
HP9.5
Gyújtás típusaElektronikus
Alacsony olaj leállCsak az indítás előtt
Karbantartási gyakoriság100 órás olajcsere, 200 órás csere a légszűrőn
HangtompítóIgen
Teljes mélység15.86 "
Teljes magasság17.75 "
Teljes szélesség16.83 "
ForgásCCW-SE
TengelykonfigurációFúrt és csapolt 1.1 "Deep X 7 / 16-20 UNF
Tengely Dia.1"
Tengelymagasság (hüvelyk)5.26
Tengelykulcs (be.)0.25
A tengely hossza3.49 "
Tengely tájolásaVízszintes
Indító típusVisszahúzódás / Elektromos
típus4 Ciklus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.4375
Hajó magassága (cm)45.09
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8407901020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CsapágyakDesignA tengely hosszaTengely tájolásaIndító típusHPTételÁr
KOHLER PA-CH270-3031 benzinmotor 4 ciklus 7 LE | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, TLT és lendkerékFelső szelep2.42 "VízszintesVisszahúzódás / Elektromos7Benzinmotor€1,489.78
KOHLER PA-CH395-3011 benzinmotor 4 ciklusú 9.5 LE | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, TLT és lendkerékFelső szelep3.49 "VízszintesHátrasiklás9.5Benzinmotor, 4 ciklusú, 9.5 LE€1,474.80
KOHLER PA-CH270-3152 benzinmotor 4 ciklus 7 LE | AA8BDB 16X887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, PTO és lendkerékFelső szelep2.42 "VízszintesHátrasiklás7Benzinmotor€1,032.87
KOHLER PA-CH620-3100 benzinmotor 4 ciklus 19 Hp Elec Start | AF8BEB 24TM15 PA-CH620-31001.125 "UjjFelső szelep, hidraulikus szelepemelők4"Vízszinteselektromos19Benzinmotor€3,897.43
KOHLER PA-CH680-3002 4 ciklusú benzinmotor 22.5 LE | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "UjjFelső szelep, hidraulikus szelepemelők4.453 "Vízszinteselektromos22.5Benzinmotor€4,227.78
KOHLER PA-CV740-3001 benzinmotor, 4 ciklus, 25 LE | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"UjjFelső szelep, hidraulikus szelepemelők3.16 "Függőlegeselektromos25Benzinmotor€5,780.81
KOHLER PA-CH742-3100 Benzinmotor, 4 ciklus, 25 LE 3600 ford./perc | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "UjjFelső szelep, hidraulikus szelepemelők, nagyteljesítményű gyújtógyertyák4.46 "Vízszinteselektromos25Benzinmotor€5,314.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER PA-CH395-3031 4 ciklusú benzinmotor 9.5 LE
€1,837.29 /Mértékegység