KOHLER K-2196-8-0 üveges Kína, csepp hüvelykes, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül | CE9CBR 56FD15

KOHLER K-2196-8-0 üveges Kína, csepp hüvelykes, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül

Raktáron
Tétel: CE9CBR Modell: K-2196-8-0Kereszthivatkozás: 56FD15

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€149.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó
Vissza SplashNem
test anyagaÜveges Kína
Tál mélység4"
Tál alakúovális
Tál mérete16 "x 11"
színekfehér
Drain nyitás1 3 / 4 "
Csaptelep lyuk Dia.1-3 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Szerelési típusCsepp
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság8-1 / 2 "
Teljes hossz20-1 / 4 "
Teljes szélesség17-1 / 2 "
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsaptelep szerelő központokÁr
KOHLER K-2196-4-0 üveges Kína, csepp hüvelykes, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül | CE9CBQ 56FD14 K-2196-4-04"€224.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KOHLER K-2196-8-0 üveges Kína, csepp hüvelykes, fürdőszobai mosogató, csaptelep nélkül
€149.83 /Mértékegység