Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 99 11 S6 szigetelt aljzatkészlet 10 részes 1/2 hüvelyk | AB9MKV 2DZC5

KNIPEX 98 99 11 S6 szigetelt aljzatkészlet 10 részes 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9MKV Modell: 98 99 11 S6Kereszthivatkozás: 2DZC5
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
€1,175.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt aljzatkészlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám10
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Aljzatok tartoznak(7) 1/2" Dr 12 pt. Aljzatok: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
SzerszámtárolóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.35
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8204200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteAljzatok tartoznakÁr
KNIPEX 98 99 11 S3 szigetelt aljzatkészlet 10 részes 3/8 hüvelykes | AB9MKR 2DZC2 98 99 11 S33 / 8 "(7) 3/8 "Dr 12 pt. Foglalatok: 5/16", 3/8 ", 1/2", 7/16 ", 9/16", 5/8 ", 3/4"€1,294.48
KNIPEX 98 99 11 S4 szigetelt aljzatkészlet 10 részes 3/8 hüvelykes | AB9MKT 2DZC3 98 99 11 S43 / 8 "(7) 3/8" Dr 6 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,114.12
KNIPEX 98 99 11 S5 szigetelt aljzatkészlet 10 részes 1/2 hüvelykes | AB9MKU 2DZC4 98 99 11 S51 / 2 "(7) 1/2 "Dr 12 pt. Foglalatok: 1/2", 5/8 ", 9/16", 11/16 ", 3/4", 7/8 ", 1"€1,223.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 99 11 S6 szigetelt aljzatkészlet 10 részes 1/2 hüvelykes
€1,175.41 /Mértékegység