Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 65 03 szigetelt huzalsapka kúpos csúszó kulcs 3 | AA2FQR 10G343

KNIPEX 98 65 03 Szigetelt huzalsapka kúpos felcsúsztatható kulcs 3

Raktáron
Tétel: AA2FQR Modell: 98 65 03Kereszthivatkozás: 10G343
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
€19.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt huzalsapka
színekPiros
Csatlakozó típusaBebújós
Magasság0.51 "
Hossz3 9 / 64 "
Max. Feszültség1000
Max. Vezetékméret10 mm átmérő
típusKúpos
Szélesség3.74 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)1.4
HS-kód8536904000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Műanyag, 3-as vezetőkulcs, a csupasz feszültség alatt álló kábelvégek elleni védelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. VezetékméretSzélességÁr
KNIPEX 98 65 01 szigetelt huzalsapka kúpos csúszó kulcs 1 | AA2FQP 10G341 +98 65 01 XNUMX0.52 "3 9 / 64 "10 mm átmérő3.71 "€19.12
KNIPEX 98 65 02 szigetelt huzalsapka kúpos csúszó kulcs 2 | AA2FQQ 10G342 +98 65 02 XNUMX0.51 "3 9 / 64 "10 mm átmérő3.91 "€18.69
KNIPEX 98 65 10 Szigetelt huzalsapka Önbefogó 10 mm | AA2FQT 10G344 +98 65 10 XNUMX1.4 "3 9 / 64 "10 mm átmérő4.33 "€26.77
KNIPEX 98 65 20 Szigetelt huzalsapka Önbefogó 20 mm | AA2FQU 10G345 +98 65 20 XNUMX0.62 "3 15 / 16 "20 mm átmérő3.26 "€28.86
KNIPEX 98 65 30 Szigetelt huzalsapka Önbefogó 30 mm | AA2FQV 10G346 +98 65 30 XNUMX1.02 "4 21 / 64 "30 mm átmérő4"€33.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 65 03 Szigetelt huzalsapka kúpos felcsúsztatható kulcs 3
€19.28 /Mértékegység