Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 01 7/8 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 7/8 hüvelyk 7-9/32l | AA2FMH 10G253

KNIPEX 98 01 7/8" szigetelt dobozvég csavarkulcs 7/8 hüvelyk 7-9/32l

Raktáron
Tétel: AA2FMH Modell: 98 01 7/8 "Kereszthivatkozás: 10G253
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
€149.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt dobozvégi kulcs
befejezKrómozott
Fejméret7 / 8 "
AnyagVanádiumacél
Pontok száma12
Eltolthajlított
Teljes hossz7 9 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)2.59
HS-kód8204110030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
KNIPEX 98 01 07 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 7mm 6 hüvelyk hosszúság | AA2FLL 10G229 +98 01 07 XNUMX6"Metric7mm€74.77
KNIPEX 98 01 08 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 8mm 6-3/32 hüvelyk | AA2FLM 10G230 +98 01 08 XNUMX6 3 / 32 "Metric8€76.13
KNIPEX 98 01 09 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 9mm 6-1/2 hüvelyk hossz | AA2FLN 10G231 +98 01 09 XNUMX6.5 "Metric9€72.41
KNIPEX 98 01 1 1/16" szigetelt dobozkulcs 1-1/16 hüvelykes 10-7/16l | AA2FLP 10G232 98 01 1 1/16 "10.437 "SAE1-1 / 16 "€159.82
KNIPEX 98 01 10 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 10mm 6-1/4 hüvelyk | AA2FLQ 10G235 +98 01 10 XNUMX6.25 "Metric10€82.82
KNIPEX 98 01 11 Szigetelt dobozvég csavarkulcs 11mm 6-1/2 hüvelyk | AA2FLR 10G236 +98 01 11 XNUMX6.5 "Metric11€77.10
KNIPEX 98 01 11/16" szigetelt dobozvég csavarkulcs 11/16 hüvelykes 6-1/2l | AA2FLT 10G237 98 01 11/16 "6.5 "SAE11 / 16 "€145.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 01 7/8" szigetelt dobozvég csavarkulcs 7/8 hüvelyk 7-9/32l
€149.12 /Mértékegység