Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 85 51 250 A SBA tömlőbilincs fogó, króm-vanádium acél szerkezet | AH8GWE 38TG18

KNIPEX 85 51 250 A SBA tömlőbilincs fogó, króm-vanádium acél szerkezet

Raktáron
Cikkszám: AH8GWE Modell: 85 51 250 A SBAKereszthivatkozás: 38TG18

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€194.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőfogó Plier
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza2.5 "
Pofaszélesség1.25 "
AnyagKróm vanádium elektromos acél
Max. Állkapocsnyitás3.156 "
Orr típusakeskeny
Teljes hossz12 39 / 64 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országDE

Termék részletek:

    • Rugós tömlőbilincs fogó rugóhuzalos tömlők és rugós szalagbilincsek beszerelésére ipari gépekben, valamint karbantartási és javítási műveletekben
    • A vékony fejkialakítás és a forgó markolat- és pofabetétek biztonságos fogást és problémamentes működést tesznek lehetővé nehezen elérhető helyeken
    • Az egykezes kioldó mechanizmus megkönnyíti a használatot és a felhasználó kényelmét, a szigetelt fogantyúk pedig védelmet nyújtanak az elektromos veszélyekkel szemben
    • Olajedzett króm-vanádium elektromos acél szerkezet a szilárdság és a hosszú távú működés érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 85 51 250 A SBA tömlőbilincs fogó, króm-vanádium acél szerkezet
€194.88 /Mértékegység