Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 70 08 160 SBA szigetelt átlós marók 7-1/4 hüvelyk hosszúságban | AA2MNN 10T985

KNIPEX 70 08 160 SBA szigetelt átlós marók 7-1/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA2MNN Modell: 70 08 160 SBAKereszthivatkozás: 10T985
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
€88.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásBeval
Vágási kapacitás / anyag5/32 "puha, 1/8" közepes keménységű, 3/32 hüvelykes kemény
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú típusaSzigetelt többkomponensű markolatok, 1000 V
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség7 / 8 "
AnyagVanádium elektromos acél, kovácsolt
Nem parkolNem
Orr típusakeskeny
Teljes hossz7.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagÁr
KNIPEX 70 02 180 szigetelt átlós marók 6-1/4 hüvelyk hosszúságban | AA2MNM 10T984 +70 02 180 XNUMX6.25 "5/32 "puha, 1/8" közepes keménységű, 5/64 hüvelykes keményNarancssárga / SárgaSzigetelt többkomponensű markolatok, 1000 VÁtlós vágók25 / 32 "7 / 8 "Vanádium elektromos acél, kovácsolt€79.03
KNIPEX 74 21 200 szigetelt átlós marók 10 hüvelyk hosszban | AA2MPE 10U002 +74 21 200 XNUMX10 "1/8 "zongora, 9/64" kemény, 3/16 "közepes kemény huzalNarancssárga / SárgaSzigetelt többkomponensű markolatok, 1000 VÁtlós vágó1"1 1 / 16 "Kovácsolt króm-vanádium nagy teherbírású acél€80.38
KNIPEX 74 08 250 SBA szigetelt átlós marók 10 hüvelyk hosszúság | AB9MLB 2DZD2 74 08 250 SBA10 "1/8 "zongora, 9/64" kemény, 3/16 "közepes kemény huzalPiros, sárga csíkokkalErgonomikus szigetelt kettős anyagú párna fogantyúÁtlós vágók7 / 8 "1 1 / 16 "Króm-vanádium acél€122.38
KNIPEX 74 08 200 SBA szigetelt átlós marók 1-1/16 hüvelyk szélesség | AB9MLG 2DZD7 74 08 200 SBA8"3/32 "zongora, 1/8" kemény, 11/64 "közepesPiros, sárga csíkokkalErgonomikus szigetelt kettős anyagú párna fogantyúÁtlós vágók7 / 8 "1 1 / 16 "Króm-vanádium acél€111.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 70 08 160 SBA szigetelt átlós marók 7-1/4 hüvelyk hosszúság
€88.34 /Mértékegység