Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 62 12 120 végvágó fogók 4-3/4 hüvelykes | AA2MMV 10T966

KNIPEX 62 12 120 végvágó fogók 4-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2MMV Modell: 62 12 120Kereszthivatkozás: 10T966
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
€129.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége vágás fogók
Vágási kapacitás / anyag3/64 "puha, 1/32" közepesen kemény
ÉlvonalbeliFlush
Kezelje a színtPiros és kék
Fogantyú típusaergonomikus
Állkapocs hossza3 / 8 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Teljes hossz4.75 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)13
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)4.9
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagKezelje a színtFogantyú típusaPofaszélességAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
KNIPEX 99 10 300 végvágó fogók 12 hüvelyk | AA2FRP 10G364 +99 10 300 XNUMX3/16 "puhaFeketeFekete Atramentizált-Magas széntartalmú szerszámacél12 "Nem€90.91
KNIPEX 99 11 300 végvágó fogók 12 hüvelyk | AA2FRQ 10G365 +99 11 300 XNUMX3/16 "puhaPirosergonomikus-Magas széntartalmú szerszámacél12 "Nem€96.91
KNIPEX 61 02 200 végvágó fogó középső vágás 8 in | AA2MMU 10T965 +61 02 200 XNUMX1/4 "puha, huzal, 5/32" közepes kemény, 9/64 "kemény, 1/8" zongoravezeték-ergonomikus----€175.22
KNIPEX 67 01 140 végvágó fogók 5-1 / 2 In | AA2MMW 10T969 +67 01 140 XNUMX5/32 "puha, 1/8" közepes keménységű, 5/64 "kemény, 1/16 hüvelykes zongoraPirosergonomikus-Króm-vanádium acél5.5 "Nem€102.54
KNIPEX 67 01 160 Vágófogó 6-1/4 In | AA2MMX 10T970 +67 01 160 XNUMX5/32 "puha, 9/64" közepes keménységű, 7/64 "kemény, 5/64 hüvelykes zongoraPirosergonomikus-Króm-vanádium acél6.25 "Nem€98.75
KNIPEX 67 01 200 végvágó fogók 8 hüvelyk | AA2MMY 10T971 +67 01 200 XNUMX5/32 "puha, 11/64" közepes keménységű, 1/8 "kemény, 7/64 hüvelykes zongoraPirosergonomikus-Króm-vanádium acél8"Nem€119.51
KNIPEX 68 01 160 végvágó fogók 6-1 / 4 In | AA2MMZ 10T972 +68 01 160 XNUMX13/32 "puha, 9/32" közepes keménységű, 1/4 hüvelykes keményPirosergonomikus-Magas széntartalmú szerszámacél6.25 "Nem€52.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 62 12 120 végvágó fogók 4-3/4 hüvelyk
€129.74 /Mértékegység