Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 44 21 J21 Snap Ring Plier Internal Angled, Internal, 0.071 Inch Tip Dia, 6 - 8 Inch Size | CR7JYQ 36C913

KNIPEX 44 21 J21 Snap Ring Plier Internal Angled, Internal, 0.071 Inch Tip Dia, 6 - 8 Inch Size

Raktáron
Tétel: CR7JYQ Modell: 44 21 J21Kereszthivatkozás: 36C913

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€68.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KNIPEX 44 20 J51 Ring Pliers, Internal, 0.138 Inch Tip Dia, 23 1/4 Inch Length | CR7JYN 36C875 44 20 J51Fogó€481.28
KNIPEX 45 10 170 Special Retaining Ring Plier, 6 3/4 Inch Lg 6 - 8 In | CR7JYP 36C898 +45 10 170 XNUMXMegtartó gyűrű fogó€116.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 44 21 J21 Snap Ring Plier Internal Angled, Internal, 0.071 Inch Tip Dia, 6 - 8 Inch Size
€68.39 /Mértékegység