Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw | AA2KTR 10N864

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw

Raktáron
Tétel: AA2KTR Modell: 26 28 200 SBAKereszthivatkozás: 10N864
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
€128.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInsulated Bent Long Nose Pliers
Vágási kapacitás / anyag3/32 "Med Hard, 1/8" Hard
Kezelje a színtPiros és sárga
Fogantyú típusaSzigetelt
Jaw Bend40 fok
Állkapocs hossza2.875 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)20.5
Hajó hossza (cm)2.49
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termék részletek:

    • Orr alakú (hajlított)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw
€128.64 /Mértékegység