Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 26 18 200 USA szigetelt hosszú orrfogó 8 hüvelykes fogazott | AH8CXJ 38GU35

KNIPEX 26 18 200 US szigetelt, hosszú orrú fogó, 8 hüvelyk fogazott

Raktáron
Tétel: AH8CXJ Modell: 26 18 200 USAKereszthivatkozás: 38GU35
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
€91.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag5/64 "kemény, 1/8" közepes kemény huzal
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2.875 "
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1"
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 32 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országDE

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedõ: Igen
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: Fűrészes

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 26 18 200 US szigetelt, hosszú orrú fogó, 8 hüvelyk fogazott
€91.86 /Mértékegység