Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 26 18 200 SBA tűfogó 8 3 Pofa | AB9MLA 2DZD1

KNIPEX 26 18 200 SBA tűfogó 8 3 Pofa

Raktáron
Tétel: AB9MLA Modell: 26 18 200 SBAKereszthivatkozás: 2DZD1
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
€86.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt hosszú orrfogók
Vágási kapacitás / anyag5/64 "kemény, 1/8" közepes kemény huzal
Kezelje a színtPiros, sárga csíkokkal
Fogantyú típusaSzigetelt
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3"
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 26 18 200 SBA tűfogó 8 3 Pofa
€86.95 /Mértékegység