Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 12 12 02 Automatikus szigetelés lehúzó | AH6HQB 36C878

KNIPEX 12 12 02 Automatikus szigetelés lehúzó

Raktáron
Tétel: AH6HQB Modell: 12 12 02Kereszthivatkozás: 36C878

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€425.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFunkciókFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszTether képesÁr
KNIPEX 11 01 160 Huzalcsupaszító 7 Awg 6-3/8 In | AA2MTR 10U093 +11 01 160 XNUMXKézikönyv7 AWGCsík / VágásMűanyagtompított6.375 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€59.30
KNIPEX 11 02 160 Huzalcsupaszító 7 Awg 6-3/8 In | AA2MTT 10U094 +11 02 160 XNUMXKézikönyv7 AWGCsík / Vágás-Párna markolat6.375 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€76.38
KNIPEX 11 08 160 SBA huzalcsupaszító 7 Awg 6-3/8 In | AA2MTU 10U095 11 08 160 SBAKézikönyv7 AWGCsík / Vágás-Párna markolat6.25 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€115.57
KNIPEX 11 82 130 Huzalcsupaszító 32 - 18 Awg 5-1/8 In | AA2MTV 10U096 +11 82 130 XNUMXKézikönyv32 - 18 AWGCsík / Vágás-Párna markolat5.125 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€131.51
KNIPEX 11 92 140 huzalcsupaszító 28 - 18 Awg 4 In | AA2MTW 10U097 +11 92 140 XNUMXKézikönyv28 - 18 AWGCsík / Vágás-Párna markolat4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€164.77
KNIPEX 12 11 180 huzalcsupaszító 5/64 hüvelykes 7-1/8 hüvelykes | AA2MTX 10U098 +12 11 180 XNUMXAutomatikus5 / 64 "Csak szalagMűanyagtompított7.125 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€198.10
KNIPEX 12 12 06 Huzalcsupaszító 26 - 10 Awg 16-7/8 In | AA2MTY 10U099 +12 12 06 XNUMXAutomatikus26 - 10 AWGCsík / Vágás-Párna markolat16.88 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€388.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 12 12 02 Automatikus szigetelés lehúzó
€425.46 /Mértékegység