Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 08 05 110 Mini Combination Pliers 4-1/4 Inch Length Red/yellow | AA2KTN 10N831

KNIPEX 08 05 110 Mini Combination Pliers 4-1/4 Inch Length Red/yellow

Raktáron
Tétel: AA2KTN Modell: 08 05 110Kereszthivatkozás: 10N831

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLinemans fogó
Fogantyú típusaergonomikus
Állkapocs hossza13 / 16 "
Pofavastagság11 / 32 "
Pofaszélesség5 / 8 "
AnyagChrome Vanadium Electric Steel, Forged, Oil-Hardened And Tempered
Teljes hossz4.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8203206030
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 08 05 110 Mini Combination Pliers 4-1/4 Inch Length Red/yellow
€74.72 /Mértékegység