Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CWV0507Z1 Cushioned Clamp, 1/4 Inch Dia., 50Pk | AF2VQT 6YDP6

KMC CONTROLS CWV0507Z1 párnázott bilincs, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2VQT Típus: CWV0507Z1Kereszthivatkozás: 6YDP6
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
€28.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.1 / 4 "
Bevonó anyagVinil-plasztiszol
színekFekete
Párna típusaVinyl
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 64 "
Temp. Hatótávolság-30 F és +180 F között
Vastagság1 / 32 "
típusKönnyű teherpárna
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CWV0507Z1 párnázott bilincs, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk
€28.17 /csomag