Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COV5713Z1 párnázott kábelbilincs, 3-1/2 hüvelykes kábelszorító átmérő, 5PK | CG8XDM 481Z24

KMC CONTROLS COV5713Z1 párnázott kábelbilincs, 3-1/2 hüvelykes kábelszorító átmérő, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8XDM Modell: COV5713Z1Kereszthivatkozás: 481Z24

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelbilincs
Sávszélesség3 / 4 "
Szorító típusKábelbilincs
Szorító Dia.3 1 / 2 "
Bevonó anyagVinil-plasztiszol
színekSzürke
Párna típusaVinyl
befejezMelegen horganyzott
Bélés színeFekete
AnyagGalvanizált acél
Szerelő furat átmérője.0.4063 "
Temp. Hatótávolság-30 a + 180
Vastagság0.048 "
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSávszélességSzorító típusSzorító Dia.Bevonó anyagszínekPárna típusabefejezTételÁr
KMC CDL1609Z1 párnázott kábelbilincs, 1 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kábelbilincs1"EPDM gumiSzürkeExtrudált EPDMMelegen horganyzottKábelbilincs€1,363.85
ajánlatkérés
KMC CDV0407Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€3,173.86
ajánlatkérés
KMC CDV0407Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€22.47
ajánlatkérés
KMC CDV0409Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€668.64
ajánlatkérés
KMC CDV0409Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€22.47
ajánlatkérés
KMC CDV0413Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€19.48
KMC CDV0609Z1 párnázott kábelbilincs, 3/8 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kábelbilincs3 / 8 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€1,344.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COV5713Z1 párnázott kábelbilincs, 3-1/2 hüvelykes kábelszorító átmérő, 5PK
€38.78 /csomag