Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COV1713Z1 Clamp, 1 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, Vinyl, Steel, 25Pk | AA8ZLY 1AZL8

KMC CONTROLS COV1713Z1 bilincs, 1 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, vinil, acél, 25 pk

Raktáron
Tétel: AA8ZLY Modell: COV1713Z1Kereszthivatkozás: 1AZL8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító típusPárnázott
Szorító Dia.1"
Bevonó anyagVinil-plasztiszol
színekFekete
Párna típusaVinyl
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 32 "
Temp. Hatótávolság-30 - +180 F
Vastagság3 / 64 "
típusVinil bevonatú
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205700060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSávszélességSzorító típusSzorító Dia.Bevonó anyagszínekPárna típusabefejezTételÁr
KMC CDL1609Z1 párnázott kábelbilincs, 1 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kábelbilincs1"EPDM gumiSzürkeExtrudált EPDMMelegen horganyzottKábelbilincs€1,363.85
ajánlatkérés
KMC CDV0407Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€3,173.86
ajánlatkérés
KMC CDV0407Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€22.47
ajánlatkérés
KMC CDV0409Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€668.64
ajánlatkérés
KMC CDV0409Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€22.47
ajánlatkérés
KMC CDV0413Z1 párnázott kábelbilincs, 1/4 hüvelykes kábelszorító átmérő, duplacsöves típus | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kábelbilincs1 / 4 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€19.48
KMC CDV0609Z1 párnázott kábelbilincs, 3/8 hüvelykes kábelszorító átm. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kábelbilincs3 / 8 "Vinil-plasztiszolSzürkeVinylMelegen horganyzottKábelbilincs€1,344.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COV1713Z1 bilincs, 1 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, vinil, acél, 25 pk
€30.38 /csomag