Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL2813Z1 Cushioned Clamp, 1-3/4 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 10Pk | AA8ZNF 1BAE2

KMC CONTROLS COL2813Z1 párnázott bilincs, 1-3/4 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA8ZNF Modell: COL2813Z1Kereszthivatkozás: 1BAE2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€32.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.1.75 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság3 / 64 "
típusGumi párna
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL2813Z1 párnázott bilincs, 1-3/4 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 10 pk
€32.66 /csomag