Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL2609Z1 párnabilincs, 1-5/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 10 pk | AD7EXC 4DZZ7

KMC CONTROLS COL2609Z1 párnabilincs, 1-5/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD7EXC Modell: COL2609Z1Kereszthivatkozás: 4DZZ7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.1.625 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság3 / 64 "
típusGumi párna
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL2609Z1 párnabilincs, 1-5/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 10 pk
€23.87 /csomag