Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL1413Z1 Cushioned Clamp, 7/8 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 50Pk | AA8ZMX 1BAC3

KMC CONTROLS COL1413Z1 párnázott bilincs, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA8ZMX Modell: COL1413Z1Kereszthivatkozás: 1BAC3
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
€100.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.7 / 8 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság3 / 64 "
típusGumi párna
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL1413Z1 párnázott bilincs, 7/8 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 50 pk
€100.48 /csomag