Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL0609Z1 párnázott bilincs, 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 50 pk | AA8ZMM 1BAB3

KMC CONTROLS COL0609Z1 párnázott bilincs, 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA8ZMM Modell: COL0609Z1Kereszthivatkozás: 1BAB3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€47.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.3 / 8 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság1 / 32 "
típusGumi párna
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205700060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL0609Z1 párnázott bilincs, 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1/2 hüvelyk szélesség, 50 pk
€47.94 /csomag