Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL0509AL párnázott bilincs, 5/16, hüvelyk átmérő, 50 pk | AF2EAK 6RND6

KMC CONTROLS COL0509AL párnázott bilincs, 5/16, hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2EAK Típus: COL0509ALKereszthivatkozás: 6RND6
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
€86.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.5 / 16 "
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaGumi EPDM
befejezAlumínium 5052
AnyagAlumínium
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Temp. Hatótávolság-65 F és +250 F között
Vastagság1 / 32 "
típusHurokszíj párnával
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7616995090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL0509AL párnázott bilincs, 5/16, hüvelyk átmérő, 50 pk
€86.91 /csomag