Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CO1209Z1 Clamp, 3/4, Inch Dia., Galvanised, 50Pk | AC3MMY 2UTE3

KMC CONTROLS CO1209Z1 bilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk

Raktáron
Tétel: AC3MMY Modell: CO1209Z1Kereszthivatkozás: 2UTE3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapocs, hurokpánt
Szorító Dia.3 / 4 "
színekSzürke
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.9 / 32 "
Vastagság1 / 32 "
típusPárna nélkül
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CO1209Z1 bilincs, 3/4, hüvelyk átmérő, horganyzott, 50 pk
€30.46 /csomag