KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0300-M2 Piston Valve, Carbon Steel, ANSI 300 Class, 3 Inch Pipe Size, 0-900 psi Dependent on Temp | CR7FDL 45CE54

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0300-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 300 osztály, 3 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően

Raktáron
Tétel: CR7FDL Modell: KVNF-0300-V111-FLG-0300-M2Kereszthivatkozás: 45CE54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,003.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0300-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 300 osztály, 3 hüvelykes csőméret, 0-900 psi hőmérséklettől függően
€7,003.71 /Mértékegység