KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0250-M2 Piston Valve, Carbon Steel, ANSI 300 Class, 2 1/2 Inch Pipe Size | CR7FDJ 45CD86

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0250-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 300 osztály, 2 1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: CR7FDJ Modell: KVNF-0300-V111-FLG-0250-M2Kereszthivatkozás: 45CD86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,491.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVNF-0300-V111-FLG-0250-M2 dugattyús szelep, szénacél, ANSI 300 osztály, 2 1/2 hüvelykes csőméret
€5,491.56 /Mértékegység