KLINGER PISTON VALVES KVMN-0900-V111-NPT-0150-M2 Piston Valve, Carbon Steel, NPT, 1 1/2 Inch Pipe Size, 0-900 psi Dependent on Temp | CR7FDM 45CD96

KLINGER PISTON VALVES KVMN-0900-V111-NPT-0150-M2 Piston Valve, Carbon Steel, NPT, 1 1/2 Inch Pipe Size, 0-900 psi Dependent on Temp

Raktáron
Tétel: CR7FDM Modell: KVMN-0900-V111-NPT-0150-M2Kereszthivatkozás: 45CD96

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,148.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLINGER PISTON VALVES KVMN-0900-V111-NPT-0150-M2 Piston Valve, Carbon Steel, NPT, 1 1/2 Inch Pipe Size, 0-900 psi Dependent on Temp
€2,148.86 /Mértékegység