Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D333-8 Locknut fogó, 7-3/4-15/16 hüvelykes pofa | AB9JGE 2DHA6 / 71259-3

KLEIN TOOLS D333-8 anyafogó, 7-3/4 - 15/16 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AB9JGE Modell: D333-8Kereszthivatkozás: 2DHA6 / 71259-3
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
€82.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut fogók W / halszalag lehúzóval
Kezelje a színtSárga
Fogantyú típusatompított
Állkapocs hossza1.625 "
Pofaszélesség15 / 16 "
AnyagUS Steel
Max. Állkapocsnyitás1.5 "
Orr típusaHosszú
Teljes hossz7.75 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8203206030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D333-8 anyafogó, 7-3/4 - 15/16 hüvelykes pofa
€82.80 /Mértékegység