Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 5539CPAK cipzáras táska készlet 10x3-1/2x8 In | AC6VQP 36L229 / 55264-9

KLEIN TOOLS 5539CPAK cipzáras táskakészlet 10x3-1/2x8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6VQP Modell: 5539CPAKKereszthivatkozás: 36L229 / 55264-9
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
€88.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCipzáros táska készlet
AlapanyagVászon
Záró típusCipzár
színekPiros / Kék / Sárga
Mélység3.5 "
Magasság8"
Anyag# 8 vászon
Belső zsebek száma0
Külső zsebek száma0
Darabszám3
Zsebek száma1 ea.
Teljes mélység3.5 "
Teljes magasság8"
Teljes szélesség10 "
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód4202926091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságszínekMélységTeljes szélességSzélességMagasságAnyagDarabszámÁr
KLEIN TOOLS 5140 cipzáras táska készlet 12-1/2 x 1/4 x 7 hüvelykes 4 zseb | AB4HPP 1YBP8 / 55367-7 51407"Narancssárga / olíva / sárga / királykék1"12.5 "12.5 "7"# 10 vászon4€104.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 5539CPAK cipzáras táskakészlet 10x3-1/2x8 hüvelyk
€88.83 /Mértékegység