Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K1331.12 Hygienic Flat Washer, Screw Size M12, Stainless Steel, A4, 24 mm Out Dia | CR7AGC 802J67

KIPP K1331.12 higiénikus lapos alátét, csavarméret M12, rozsdamentes acél, A4, 24 mm átm.

Raktáron
Cikkszám: CR7AGC Modell: K1331.12Kereszthivatkozás: 802J67

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K1331.12 higiénikus lapos alátét, csavarméret M12, rozsdamentes acél, A4, 24 mm átm.
€9.86 /Mértékegység