Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0694.10241 Adjustment Bolt, M50x1.5 Bolt Thread Size, 43.00 mm | CR6ZLW 53EL31

KIPP K0694.10241 állítócsavar, M50x1.5 csavar menetméret, 43.00 mm

Raktáron
Cikkszám: CR6ZLW Modell: K0694.10241Kereszthivatkozás: 53EL31

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€226.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.742
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0694.10241 állítócsavar, M50x1.5 csavar menetméret, 43.00 mm
€226.77 /Mértékegység